Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffe EN 10241 NPS 1 Zoll DN 25mm SPRINGER


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-4000000088
Herst.-Nr.:
     33304100T
EAN/GTIN:
     4251680640031
Suchbegriffe:
Edelstahl-Muffe
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde Muffe
Innengewinde nach EN 10226-1 · 316L · hergestellt aus nahtlosem Rohr · Druckempfehlung max. 50 bar/bei +20 °CWeitere technische Eigenschaften:· L: 43mm· W: 37,2mm
Weitere Informationen:
NPS:
1 ″
DN:
25 mm
Gewicht:
0,1 kg
Ausführung:
33304, nahtlos
Material:
1.4404/TP316L
Marke:
SPRINGER
Weitere Suchbegriffe: Gewindemuffe, Temperguß Muffe, gewindemuffe 1" edelstahl, edelstahl muffe, edelstahl-muffe 1", Gewindefittings, Muffen, Muffennippel, Muffenschmutznippel, Reduziermuffen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
75
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,11*
€ 4,04*
1 Tag
70
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,12*
€ 4,06*
Lager 1498
100
10
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 3,43*
€ 4,42*
1 Tag
100
20
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 3,39*
€ 4,67*
5 Tage
100
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 3,74*
€ 4,83*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,43* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 44,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.