Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtröllchenbahnen Gesamt-B.440mm Gerade 3m m.Kunststoffröllchen 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-3900442830
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB149R3040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
röllchenbahnen kunststoff
röllchenbahn
zum Transport von Stückgütern durch Schwerkraft (Gefälle) Neigung ca. 2-5 %, je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes · das Fördergut muss einen glatten und stabilen Boden haben · die kleinste Breite des Fördergutes darf 200 mm nicht unterschreiten · das Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen · hieraus resultiert die erforderliche Teilung = Achsabstand · Rahmen: U-Profil 20/70/20 mm, verzinkt (Aluminium-Rahmen auf Anfrage) · Röllchen: - kugelgelagerte und verzinkte Stahlröllchen Ø 48 mm, oder - kugelgelagerte Kunststoffröllchen Ø 48 mm - Kunststoffröllchen mit Edelstahlkugeln auf Anfrage · Kurven: Innenradius 800 mm (abweichende Radien lieferbar) · ¹Hinweis: bei Teilung 75 mm werden geliefert statt Länge 1000 mm Länge 975 mm statt Länge 2000 mm Länge 1950 mm · zusätzlich lieferbare Achsabstände: 50 mm, 125 mm, 150 mm und 200 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Kunststoffröllchen
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
400 mm
Gesamtbreite:
440 mm
Größe:
Gerade 3 m
Teilung (Achsabstand):
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Allseiten-Röllchenbahnen, Förderröllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Rollenbahn, Stahlröllchenbahn
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 347,02*
€ 399,45*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 346,92*
€ 399,82*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 346,22*
€ 401,37*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 352,80*
€ 405,78*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,82*
€ 475,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,32*
€ 471,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,88*
€ 454,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,19*
€ 442,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,92*
€ 412,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0530
ab € 170,87*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0530
ab € 228,88*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0530
ab € 229,87*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1030
ab € 296,61*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1030
ab € 386,48*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1030
ab € 377,89*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0540
ab € 218,16*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0540
ab € 296,01*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0540
ab € 289,14*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1040
ab € 387,33*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1040
ab € 505,69*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1040
ab € 495,21*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0550
ab € 272,36*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0550
ab € 364,22*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0550
ab € 355,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.