Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtmessrad Set-ECONO 0-9.999,9m max.± 0,05% 0,01m NEDO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-3696010440
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     703126
EAN/GTIN:
     4016054131870
Suchbegriffe:
Messrad
Rolltacho
messrad nedo
messrad
durch seine stabile und ergonomische Bauweise lässt sich das Messrad einfach demontieren (Führungsstange klappbar) und erhält dadurch ein sehr geringes Transportmaß · das mechanische Zählwerk ist stoßsicher über dem Laufrad befestigt · der klappbare Ständer ermöglicht ein sicheres und sauberes Abstellen · inkl. TrekkingrucksackWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 2,10kg
Weitere Informationen:
Abweichung:
max. ± 0,05 %
Messbereich:
0 - 9.999,9 m
Rad-Ø:
318,18 mm
Umfang:
1 m
Auflösung der Anzeige:
0,01 m
Marke:
NEDO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Leichtmessrad, Messräder, Vermessung, Vermessungstechnik
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
111
€ 5,99*
ab € 92,08*
€ 106,28*
4 Tage
112
€ 4,99*
ab € 91,56*
€ 106,36*
2 Tage
111
€ 5,50*
ab € 94,85*
€ 108,57*
2 Tage
111
Frei Haus
ab € 94,86*
€ 109,06*
Lager 1690
82
Frei Haus
ab € 114,56*
€ 128,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,54*
€ 152,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,74*
€ 152,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,73*
€ 152,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 127,72*
€ 151,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,94*
€ 145,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 121,93*
€ 145,10
pro Stück
ab 7 Stück
€ 121,92*
€ 145,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 121,91*
€ 145,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 121,90*
€ 145,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,01*
€ 142,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,56*
€ 136,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nedo
703115
ab € 115,32*
Ähnlich
Nedo
703128
ab € 178,23*
Ähnlich
Nedo
703125
ab € 115,88*
Ähnlich
Nedo
703120
ab € 156,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.