Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtmessrad Set-ECONO 0-9.999,9m max.± 0,05% 0,01m NEDO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-174000818758
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     703126
EAN/GTIN:
     4016054131870
Suchbegriffe:
Messrad
Rolltacho
messrad nedo
messrad
durch seine stabile und ergonomische Bauweise lässt sich das Messrad einfach demontieren (Führungsstange klappbar) und erhält dadurch ein sehr geringes Transportmaß · das mechanische Zählwerk ist stoßsicher über dem Laufrad befestigt · der klappbare Ständer ermöglicht ein sicheres und sauberes Abstellen · inkl. TrekkingrucksackWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 2,10kg
Weitere Informationen:
Abweichung:
max. ± 0,05 %
Auflösung der Anzeige:
0,01 m
Weitere Suchbegriffe: Leichtmessrad, Messräder, Vermessung, Vermessungstechnik
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
111
€ 5,99*
ab € 91,80*
€ 106,61*
3 Tage
108
€ 4,99*
ab € 92,06*
€ 106,70*
1 Tag
111
€ 5,50*
ab € 94,58*
€ 108,91*
Lager 2478
111
Frei Haus
ab € 94,86*
€ 109,40*
€ 4,95*
ab € 93,30*
€ 110,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,40*
€ 130,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,74*
€ 127,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,72*
€ 127,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,98*
€ 122,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 102,97*
€ 122,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,23*
€ 119,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 100,22*
€ 119,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nedo
703115
ab € 115,37*
Ähnlich
Nedo
703128
ab € 179,67*
Ähnlich
Nedo
703125
ab € 116,13*
Ähnlich
Nedo
703120
ab € 155,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.