Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEDO 703126 Leichtmessrad 0 - 9.9999,9 m max. ± 0,05 % 0,1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEDO 703126 Leichtmessrad 0 - 9.9999,9 m max. ± 0,05 % 0,1 m
NEDO 703126 Leichtmessrad 0 - 9.9999,9 m max. ± 0,05 % 0,1 m
NEDO 703126 Leichtmessrad 0 - 9.9999,9 m max. ± 0,05 % 0,1 m
Artikel-Nr.:
     1955B-2000275503
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     703126
EAN/GTIN:
     4016054131870
Suchbegriffe:
Messrad
Rolltacho
messrad nedo
messrad
Leichtmessrad Set-ECONO 0-9.999,9m max.± 0,05% 0,01m NEDO durch seine stabile und ergonomische Bauweise lässt sich das Messrad einfach demontieren (Führungsstange klappbar) und erhält dadurch ein sehr geringes Transportmaß · das mechanische Zählwerk ist stoßsicher über dem Laufrad befestigt · der klappbare Ständer ermöglicht ein sicheres und sauberes Abstellen · inkl. Trekkingrucksack Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 2,10kg · Rad-Ø: 318,18mm · Umfang: 1m
Weitere Informationen:
eClassID:
21160104
HerstellerNr:
703126
Werksnummer:
4000818758
Länge netto mm:
515,00
Breite netto mm:
325,00
Höhe netto mm:
135,00
Gewicht netto Kg:
2,750000
Gewicht brutto Kg:
2,750000
Ursprungsland:
ZA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
0 - 9.999,9 m
Produktart:
Leichtmessrad
Ausfuehrung:
0,01 m
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
108
€ 5,99*
ab € 91,35*
€ 106,61*
4 Tage
104
€ 4,99*
ab € 92,22*
€ 106,70*
2 Tage
111
€ 5,50*
ab € 94,35*
€ 108,91*
2 Tage
111
Frei Haus
ab € 94,90*
€ 109,40*
€ 4,95*
ab € 93,48*
€ 110,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,61*
€ 126,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,44*
€ 123,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,51*
€ 118,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nedo
703115
ab € 115,06*
Ähnlich
Nedo
703128
ab € 179,43*
Ähnlich
Nedo
703125
ab € 115,89*
Ähnlich
Nedo
703120
ab € 155,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.