Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapselbandmaß RADIUS L.30m Band-B.13mm Acm EG II Ku.gelb Glasfaser BMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3636070030
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     520231030A
EAN/GTIN:
     4007368073017
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß
Kapsel aus ABS · Band aus extrudiertem glasfaserverstärktem Kunststoff, gelb lackiert · Aufdruck mm-Teilung bis Länge 20 cm · Restlänge mit cm-Teilung bis Bandende · gute Handhabung durch den großen Kurbelarm mit patentierter Parkposition für den Anfangsring, dadurch wird das Band beim Transport geschont · EG-Genauigkeitsklasse IIWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: gelb· Teilung: cm· Genauigkeit: EG II
Weitere Informationen:
Länge:
30 m
Bandbreite:
13 mm
Maßanfang:
A
Gehäuse:
Kunststoff
Ausführung:
Glasfaser
Marke:
BMI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Taschenbandmaß, Taschenrollbandmaß, kapselbandmaß 30m x 13mm glasfaser bmi, taschenbandmaß bmi, taschenbandmass, Bandmaße, Kapselbandmaße, Langbandmaße, Maßband, Maßbänder, Metermaße, Rahmenbandmaß, Rollbandmaß, Rollmaßband
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
1
€ 4,90*
ab € 30,28*
€ 37,00*
Lager 1690
4
1
€ 5,99*
ab € 30,07*
€ 37,01*
1 Tag
12
1
€ 7,90*
ab € 30,36*
€ 37,05*
5 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 31,18*
€ 37,92*
1 Tag
43
1
€ 5,50*
ab € 31,05*
€ 37,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 7 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMI
520221020A
ab € 25,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.