Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenbandmaß L.30m Band-B.13mm Acm EG II Alu.weiß Stahlmaßband PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3634040030
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000855420
EAN/GTIN:
     4015448463269
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Stahlbandmaß
im Alurahmen · eloxiert · weiß lackiertes Bandmaß aus rostgeschütztem Stahl · Kurbel ausklappbar · rechts und links montierbar · gelagerter Kurbelmechanismus mit hochwertigen POM Gleitlagern · EG-Genauigkeitsklasse II
Weitere Informationen:
Länge:
30 m
Bandbreite:
13 mm
Maßanfang:
A
Teilung:
cm
Farbe:
weiß
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Stahlmaßband
Gehäuse:
Aluminium
Genauigkeit:
EG II
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stahlmaßband, stahlmaßband 30m, rahmenbandmaß 30m, rahmenbandmaß, Bandmaße, Langbandmaße, Maßband, Maßbänder, Metermaße, Rahmenbandmaße, Rollbandmaß, Rollmaßband
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
212
1
€ 4,95*
ab € 24,80*
€ 32,77*
Lager 1690
177
1
€ 5,99*
ab € 24,88*
€ 32,98*
5 Tage
237
1
€ 8,90*
ab € 25,26*
€ 33,33*
3 Tage
236
1
€ 4,99*
ab € 25,22*
€ 33,33*
7 Tage
236
1
€ 5,99*
ab € 24,98*
€ 33,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 7 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000855430
ab € 31,72*
Ähnlich
BMI
301024030AF
ab € 37,46*
Ähnlich
BMI
301024030BF
ab € 37,57*
Ähnlich
BMI
301024050AF
ab € 49,05*
Ähnlich
BMI
301024050BF
ab € 49,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.