Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gliedermaßstab L.2m B.16mm mm/cm EG III Buche gelb BMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3630040020
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     972900200
EAN/GTIN:
     4007368048817
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
Doppelmeter
Gliedermaßstab
aus Buchenholz · Gliederstärke 3,0 mm · Gliederhöhe 16 mm · durchgenietete Gelenke und vermessingte Stahlfedern sorgen für dauerhafte Maßhaltigkeit · gelb lackiert · EG-Genauigkeitsklasse IIIWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 16mm· Gliederstärke: 3 mm· Gliederanzahl: 10· Farbe: gelb· Genauigkeit: EG III
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Material:
Buche
Teilung:
mm/cm
Marke:
BMI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gliedermeter, Klappmeter, Meterstab, Zollstock, holz gliedermaßstab 2m bmi, taschenbandmaß bmi, taschenbandmass, Gliedermaßstäbe, Kunststoffgliedermaßstäbe, Maßstab, Maßstäbe, Meter, Zollstöcke
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
363
25
Frei Haus
ab € 2,31*
€ 3,27*
Lager 1690
5
1
€ 5,99*
ab € 2,24*
€ 3,42*
1 Tag
363
1
€ 6,95*
ab € 2,33*
€ 3,44*
5 Tage
363
1
€ 5,99*
ab € 2,52*
€ 3,73*
3 Tage
363
1
€ 4,99*
ab € 2,64*
€ 3,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.