| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3452020250 Herst.-Nr.: 0344502 EAN/GTIN: 4029713206833 |
| |
|
| | |
| mit Feineinstellung · Nonius und Skala mattverchromt · die lange Anreißfläche ermöglicht ein präzises Anreißen · das Anreißlineal schiebt sich beim Nullpunkt in die Anschlagbrücke, dadurch kann jedes gewünschte Maß schnell und präzise eingestellt werden · mit Feineinstellung und Feststellschraube · Anreißkanten gehärtetWeitere technische Eigenschaften:· Anschlaglänge: 135mm· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Messbereich: | 250 mm | Ablesung: | 0,05 mm | Ableseart: | analog | Supplier Number: | 0344502 | Marke: | HELIOS PREISSER | Ausführung: | mit Feineinstellung | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,41* | € 163,79* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 141,65* | € 164,37* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 142,47* | € 165,61* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,10* | € 175,56* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 152,57* | € 176,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|