Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZT-Einsteckschl.BAD 20/ 65/78/8mm DIN R silber rd Kl 3 Zinkdruckg.SSF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3324024321
Hersteller:
     Sächsische Schlossfabrik
Herst.-Nr.:
     A1901N8L/142G VR
EAN/GTIN:
     4012432313982
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
BAD Ausführung · nach DIN 18251-1 Klasse 3 · allseitig geschlossener Schlosskasten · 2-tourig · abgerundet · Stulplänge 235 mm · Entfernung 78 mm · Vierkant 8 mm · Falle und Riegel aus Zinkdruckguss, Falle mit Geräuschdämpfung · ohne SchließblechWeitere technische Eigenschaften:· Schlosskasten: allseitig geschlossen· passend für: Zimmertüren
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN rechts
Lochung:
BAD
Stulpbreite:
20 mm
Dornmaß:
65 mm
Stulpausführung:
abgerundet
Stulp:
silber
Falleneigenschaft:
Geräuschdämpfung
Falle und Riegel:
Zinkdruckguss
Riegel:
Zinkdruckguss
Stulplänge:
235 mm
Wechsel:
ohne Wechsel
Drückernuss:
Stahl
Norm:
DIN 18251
Schlossriegel:
2-tourig
Riegelausschluss:
20 mm
Klasse:
3
Entfernung:
78 mm
Vierkant:
8 mm
Marke:
SSF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 8,69*
€ 12,24*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 8,56*
€ 12,38*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 8,68*
€ 12,43*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,07*
€ 13,05*
1
€ 7,95*
ab € 9,19*
€ 13,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A1901N80/541 VR
ab € 7,87*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A1901N80/542 VR
ab € 7,85*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A1901N8L/141G VR
ab € 8,59*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A1901N8L/541 VR
ab € 7,88*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A1901N8L/542 VR
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.