Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haustür-Einsteckschloss 0024 PZW 20/65/92/10mm DIN R silber rd BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3322024109
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-00240-05-R-1
EAN/GTIN:
     4015540774102
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Haustür Einsteckschloss
Haustürschloss
PZW Ausführung · allseitig geschlossener Schlosskasten · 2-tourig · mit Wechsel · Stulp silber · Stulplänge 280 mm · Entfernung 92 mm · Vierkant 10 mm · Falle und Riegel aus Zinkdruckguss · ohne SchließblechWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: ohne Schließblech· Schlosskasten: allseitig geschlossen· Schlossriegel: 2-tourig· Riegelausschluss: 20mm
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN rechts
Stulpbreite:
20 mm
Dornmaß:
65 mm
Stulpausführung:
abgerundet
Stulp:
silber
Falleneigenschaft:
Standard-Falle
Riegel:
Metall
Stulplänge:
280 mm
Wechsel:
mit Wechsel
Norm:
18251
Lochung:
PZW
passend für:
Falztür
Entfernung:
92 mm
Vierkant:
10 mm
Marke:
BKS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: einsteck-riegelschloss rechts, einsteck riegelschloss, bks haustürschlösser, Einsteckschloss, Einsteckschlösser, Haustür-Einsteckschloss, Haustür-Einsteckschlösser
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
59
1
€ 4,95*
ab € 12,24*
€ 17,98*
Lager 1690
22
1
€ 5,99*
ab € 13,73*
€ 18,11*
1 Tag
30
1
€ 5,50*
ab € 13,76*
€ 18,19*
1 Tag
30
4
Frei Haus
ab € 13,88*
€ 19,75*
3 Tage
30
1
€ 4,99*
ab € 16,12*
€ 21,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 7 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B-00240-00-R-1
ab € 15,68*
Ähnlich
BKS
B-00240-05-L-1
ab € 12,29*
Ähnlich
BKS
B-00240-15-L-1
ab € 14,99*
Ähnlich
BKS
B-00240-15-R-1
ab € 15,48*
Ähnlich
BKS
B-00240-25-L-1
ab € 14,93*
Ähnlich
BKS
B-00240-25-R-1
ab € 15,34*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2801 5L/101G VRN
ab € 8,00*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2801 5R/102G
ab € 7,97*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2806 5L/101G
ab € 8,01*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2806 5L/102G
ab € 8,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.