Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr FM1000 S 1mm Abl.0,001mm m.Stoßschutz KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3140140001
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     10053
EAN/GTIN:
     4031452100532
Suchbegriffe:
Feinmessuhr
Uhrmachermessuhr
Messuhr
Messuhr-Kalibrierleistung
(Feinmessuhr) · mit Stoßschutz · Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · verstellbare Toleranzmarken · Präzisions-Zahnradmesswerk mit hoher Auflösung des Messwertes · Außenring-Ø 58 mmWeitere technische Eigenschaften:· 1 Zeigerumdrehung: 0,2mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
1 mm
Ablesung:
0,001 mm
Außenring-Ø:
58 mm
Modell:
FM1000 S
Ausführung:
mit Stoßschutz
Ableseart:
analog
Marke:
KÄFER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: messuhr 0,001mm käfer, feinmessuhr käfer, feinmessuhr, Messuhren, Toleranz
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 93,13*
€ 112,00*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 97,47*
€ 112,00*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,22*
€ 112,55*
2 Tage
2
€ 5,50*
ab € 101,25*
€ 116,19*
Lager 1690
1
Frei Haus
ab € 109,81*
€ 123,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,52*
€ 146,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,89*
€ 146,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,88*
€ 146,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 122,87*
€ 146,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,64*
€ 139,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 117,63*
€ 139,98
pro Stück
ab 7 Stück
€ 117,62*
€ 139,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 117,61*
€ 139,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 117,60*
€ 139,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,19*
€ 137,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,81*
€ 130,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50007
ab € 63,83*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50006
ab € 32,30*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
40053
ab € 38,04*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62011
ab € 30,09*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62010
ab € 3,39*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62013
ab € 14,27*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62012
ab € 4,06*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62086
ab € 6,54*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62089
ab € 6,57*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62076
ab € 71,29*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62009
ab € 52,13*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62008
ab € 3,39*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62007
ab € 26,79*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62006
ab € 2,79*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62060
ab € 14,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.