Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Messuhr FM1000 S D 58 mm Käfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Messuhr FM1000 S D 58 mm Käfer
Präzisions-Messuhr FM1000 S D 58 mm Käfer
Artikel-Nr.:
     4012-207753
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     FM 1000 S
EAN/GTIN:
     4031452100532
Suchbegriffe:
Feinmessuhr
Uhrmachermessuhr
Messuhr
Messuhr-Kalibrierleistung
Präzisions-Feinmessuhr, stoßgeschützt

Ausführung: Mit Stoßschutz und Präzisions-Zahnradmesswerk mit hoher Auflösung des Messwertes. Die wesentlichen Stellen des Messwerks sind in Lochsteinen aus Rubin gelagert. Die präzise geführte Hülse über dem Messbolzen ist so angeordnet und abgefedert, dass sich ein Stoß nicht auf das Messuhrgetriebe überträgt. Lieferung im Kunststoffkasten.

Hinweis: Passende Messeinsätze M2,5 sind auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Messbereich:
1 mm
Außen-Ø:
58 mm
1 Zeigerumdrehung:
0,2 mm
Ablesung:
0,001 mm
Typ:
KM1000S
Markenname:
Käfer
Herstellername:
Käfer Messuhrenfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
FM 1000 S
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: messuhr 0,001mm käfer, feinmessuhr käfer, feinmessuhr, 42255801, 1/1000, Ablesung, Fühlhebelmessgeräte, Käfer, Meßuhr, Messuhren,, Präzisions-Feinmessuhr
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 92,67*
€ 112,98*
Lager 4012
1
€ 5,90*
ab € 97,60*
€ 112,98*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,22*
€ 113,53*
1 Tag
2
€ 5,50*
ab € 101,34*
€ 117,36*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 102,47*
€ 117,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,98*
€ 134,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,82*
€ 134,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,91*
€ 126,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,44*
€ 123,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,60*
€ 116,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50007
ab € 63,68*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50006
ab € 32,36*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
40053
ab € 37,85*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62011
ab € 30,29*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62010
ab € 3,38*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62013
ab € 14,24*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62012
ab € 4,09*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62086
ab € 6,51*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62089
ab € 6,52*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62076
ab € 71,41*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62009
ab € 52,39*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62008
ab € 3,37*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62007
ab € 26,74*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62006
ab € 2,78*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62060
ab € 14,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.