Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Band Tudo Emotion 24 V 7,8 W/m L.5000mm B.8mm L&S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3000550052
Hersteller:
     L & S
Herst.-Nr.:
     2000277
EAN/GTIN:
     4054773030227
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
geeignet für direkte gleichmäßige, universelle, dekorative Anwendungen · Oberfläche weiß · kürzbar alle 50 mm · diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel · einseitig selbstklebend · Energieeffizienzklasse G
Weitere Informationen:
Lichtfarbe:
Emotion
Leistung:
7,8 W/m
Betriebsspannung:
24 V
Anzahl LED:
60+60/m
Länge:
5000 mm
Breite:
8 mm
Zuleitung:
1800 mm
Schutzart:
IP20
Lebensdauer:
30000 h
Energieeffizienzklasse:
G
Energieverbrauch:
2
Abstrahlwinkel:
120 °
Höhe:
1,2 mm
Marke:
L&S
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: led streifen, Leuchten, Möbelbeleuchtung, Möbellampen, Möbelleuchten, Möbellicht
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 36,78*
€ 48,99*
2 Tage
1
1
€ 5,50*
ab € 37,02*
€ 49,04*
24 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 37,13*
€ 49,22*
6 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 39,25*
€ 51,15*
1
€ 5,95*
ab € 39,77*
€ 53,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 7 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 9 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
L & S
2000278
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.