Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten Comfort-Set 39130 Ni H.440mm B.380mm T.148mm VA DIN C4 BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000290126
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     39130 NI
EAN/GTIN:
     4003482326800
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset
aus Edelstahl mit viel Platz für Briefe, Kataloge und Zeitungen · naturbelassener, handgewischter Edelstahl · mit Öffnungs-Stopp für leichte und sichere Post-Entnahme · mit Innenbeleuchtung · Einwurf Format DIN C4 · Set (39130 Ni) besteht aus einem Briefkasten mit montierter Zeitungsbox, beidseitig geöffnetWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: matt· Rückschlitz: ohne
Weitere Informationen:
Modell:
Comfort-Set 39130 Ni
Höhe:
440 mm
Breite:
380 mm
Tiefe:
148 mm
Typ:
39130 Ni
Einwurfklappe:
DIN C4
Ausführung:
mit Zeitungsbox
Material:
Edelstahl
Einwurf:
332 x 32 mm
Marke:
BURG-WÄCHTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 99,10*
€ 124,50*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 101,99*
€ 124,51*
1 Tag
5
€ 5,50*
ab € 106,64*
€ 125,14*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 107,27*
€ 125,73*
Lager 1690
3
Frei Haus
ab € 109,06*
€ 128,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,51*
€ 152,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,69*
€ 150,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,67*
€ 150,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 126,66*
€ 150,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,76*
€ 142,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 119,75*
€ 142,50
pro Stück
ab 7 Stück
€ 119,74*
€ 142,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 119,73*
€ 142,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 119,72*
€ 142,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,92*
€ 140,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,06*
€ 129,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
LUCCA 3713 NI LETTER
ab € 74,54*
Ähnlich
Burg-Wächter
POTSDAM 877 W
ab € 43,09*
Ähnlich
Burg-Wächter
871W
ab € 28,70*
Ähnlich
Burg-Wächter
872W
ab € 33,48*
Ähnlich
Burg-Wächter
771W
ab € 22,32*
Ähnlich
Burg-Wächter
4190
ab € 79,70*
Ähnlich
Burg-Wächter
AMSTERDAM.867 W
ab € 45,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.