Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchhaken 0560 2 Hak.H.37mm Alu.pol.A.28,5mm HERMETA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000283281_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000283281_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000283281
Hersteller:
     Hermeta
Herst.-Nr.:
     0560-93E
EAN/GTIN:
     8714359022003
Suchbegriffe:
Aufhänge-Doppelhaken
Garderobendoppelhaken
Handtuchhaken
Handtuchauszug
Zweifachhaken · Aluminiumguss · 1 BefestigungslochWeitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: 1 Befestigungsloch
Weitere Informationen:
Oberfläche:
poliert
Ausladung:
28,5 mm
Höhe:
37 mm
Ausführung:
2 Haken
Material:
Aluminium
Marke:
HERMETA
Weitere Suchbegriffe: Handtuchhalter, Handtuchstange, handtuchhalter alu, handtuchhalter, handtuchhaken aluminium, Doppelhaken, Einzelhaken
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
159
30
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 2,16*
3 Tage
119
1
€ 5,99*
ab € 1,35*
€ 2,23*
Lager 1498
159
1
€ 6,95*
ab € 1,44*
€ 2,25*
5 Tage
159
1
€ 5,99*
ab € 1,46*
€ 2,28*
3 Tage
159
1
€ 4,99*
ab € 1,50*
€ 2,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hermeta
0553-01E
ab € 1,93*
Ähnlich
Hermeta
0557-93E
ab € 0,90*
Ähnlich
Hermeta
0653-01E
ab € 8,52*
Ähnlich
Hermeta
0655-01E
ab € 13,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.