Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 85/40 gl Schlosskörper-B.40mm MS gl.0709 ABUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000280032
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     2456
EAN/GTIN:
     4003318024566
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Messingschloss, korrosionsbeständig und widerstandsfähig durch doppelte Verriegelung (ab 30 mm) sowie Bügel aus gehärtetem Stahl · Präzisions-Stiftzylinder mit Pilzkopfstiften · parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz · automatisch verriegelnd: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels
Weitere Informationen:
Ausführung:
gleichschließend 0709
Schlosskörperbreite:
40 mm
Bügelstärke:
6,5 mm
Bügelweite:
22 mm
Bügelhöhe:
22,5 mm
Gesamthöhe:
62 mm
Material:
Messing
Modell:
85/40 gl
Marke:
ABUS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss abus, hangschloss, hangschloss verzinkt, Vorhangschlösser, Zylindervorhangschlösser
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
98
6
€ 4,95*
ab € 10,86*
€ 14,62*
Lager 1690
73
1
€ 5,99*
ab € 11,30*
€ 15,55*
2 Tage
138
1
€ 5,50*
ab € 11,63*
€ 15,86*
2 Tage
138
5
Frei Haus
ab € 11,68*
€ 16,37*
4 Tage
98
1
€ 4,99*
ab € 12,16*
€ 16,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABUS
80619
ab € 7,85*
Ähnlich
ABUS
80629
ab € 8,24*
Ähnlich
ABUS
80631
ab € 13,17*
Ähnlich
ABUS
80632
ab € 17,44*
Ähnlich
ABUS
2434
ab € 8,61*
Ähnlich
ABUS
2444
ab € 9,07*
Ähnlich
ABUS
80630
ab € 8,97*
Ähnlich
ABUS
2477
ab € 14,45*
Ähnlich
ABUS
2496
ab € 18,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.