Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 85/40 gl Schlosskörper-B.40mm MS gl.0709 ABUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000280032_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000280032_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000280032
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     2456
EAN/GTIN:
     4003318024566
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Messingschloss, korrosionsbeständig und widerstandsfähig durch doppelte Verriegelung (ab 30 mm) sowie Bügel aus gehärtetem Stahl · Präzisions-Stiftzylinder mit Pilzkopfstiften · parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz · automatisch verriegelnd: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels
Weitere Informationen:
Ausführung:
gleichschließend 0709
Schlosskörperbreite:
40 mm
Bügelstärke:
6,5 mm
Bügelweite:
22 mm
Bügelhöhe:
22,5 mm
Gesamthöhe:
62 mm
Material:
Messing
Modell:
85/40 gl
Marke:
ABUS
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss abus, hangschloss, hangschloss verzinkt, Vorhangschlösser, Zylindervorhangschlösser
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
230
6
€ 4,95*
ab € 10,83*
€ 14,65*
3 Tage
172
1
€ 5,99*
ab € 11,25*
€ 15,40*
Lager 1498
230
1
€ 5,50*
ab € 11,62*
€ 15,71*
2 Tage
161
1
€ 5,59*
ab € 11,72*
€ 15,86*
2 Tage
230
5
Frei Haus
ab € 11,69*
€ 16,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABUS
80619
ab € 7,86*
Ähnlich
ABUS
80629
ab € 8,23*
Ähnlich
ABUS
80631
ab € 13,17*
Ähnlich
ABUS
80632
ab € 17,46*
Ähnlich
ABUS
2434
ab € 8,59*
Ähnlich
ABUS
2444
ab € 9,04*
Ähnlich
ABUS
80630
ab € 10,00*
Ähnlich
ABUS
2477
ab € 14,47*
Ähnlich
ABUS
2496
ab € 18,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.