| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000275485 Herst.-Nr.: N110.B80.200 EAN/GTIN: 4021885076757 |
| |
|
| | |
| stabiles Stahlblechgehäuse, verzinkt chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Elastik-Vollgummireifen (schwarz, fest aufvulkanisiert) auf Aluminium-Radkörper · Radachse verschraubt · Kugellager · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert· Schraubloch-Ø: 11mm· Schraublochentfernung: 105 x 75mm· Material Gehäuse: Stahlblech Weitere Informationen: | | Rad-Ø: | 200 mm | Radbreite: | 50 mm | Bauhöhe: | 255 mm | Tragfähigkeit: | 450 kg | Farbe Rolle: | schwarz | Material Rolle: | Gummi | Plattenbreite: | 110 mm | Plattenlänge: | 138 mm | Marke: | BS ROLLEN | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 31,25* | € 40,77* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 31,36* | € 40,81* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 33,68* | € 44,10* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 32,27* | € 45,03* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,99* | ab € 37,16* | € 48,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|