Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Bockrolle D.200mm Trgf.450kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Bockrolle D.200mm Trgf.450kg
Schwerlast-Bockrolle D.200mm Trgf.450kg
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-466315
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     N110.B80.200
EAN/GTIN:
     4021885076757
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
stabiles Stahlblechgehäuse, verzinkt chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Elastik-Vollgummireifen (schwarz, fest aufvulkanisiert) auf Aluminium-Radkörper · Radachse verschraubt · Kugellager · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert· Schraubloch-Ø: 11mm· Schraublochentfernung: 105 x 75mm· Material Gehäuse: Stahlblech
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
255 mm
Tragfähigkeit:
450 kg
Farbe Rolle:
schwarz
Material Rolle:
Gummi
Plattenbreite:
110 mm
Plattenlänge:
138 mm
Marke:
BS ROLLEN
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen vollgummi 200mm, schwerlastrolle, schwerlastrolle 200mm, Schwerlastlenkrolle, Schwerlastbockrolle, Transportgeräterollen, Schwenkrolle, Schwerlastrad, Schwerlastrollen, Rollen für schwere Transportgeräte, 3000275485
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 31,09*
€ 40,62*
5 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 31,40*
€ 40,66*
1 Tag
8
1
€ 5,45*
ab € 31,21*
€ 40,75*
1 Tag
8
2
Frei Haus
ab € 31,47*
€ 42,98*
Lager 4757
8
1
€ 4,95*
ab € 34,36*
€ 49,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B80.200
ab € 16,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.