| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000275485 Herst.-Nr.: N110.B80.200 EAN/GTIN: 4021885076757 |
| |
|
| | |
| Schwerlast-Bockrolle Rad-Ø 200 mm Tragfähigkeit 450 kg Gummi 138 mm 110 mm Tragfähigkeit bis 450 kg · stabiles Stahlblechgehäuse, verzinkt chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Elastik-Vollgummireifen (schwarz, fest aufvulkanisiert) auf Aluminium-Radkörper · Radachse verschraubt · Kugellager · Plattenbefestigung · Weitere technische Eigenschaften Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Schraubloch-Ø: 11mm · Schraublochentfernung: 105 x 75mm · Material Gehäuse: Stahlblech Weitere Informationen: | | Rad-Ø: | 200 mm | Tragfähigkeit: | 450 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 31,09* | € 40,62* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 31,40* | € 40,66* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 31,21* | € 40,75* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 31,47* | € 42,98* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 37,23* | € 48,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|