Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS ROLLEN N110.B80.200 Schwerlast-Bockrolle Rad-Ø 200 mm Tragfähigkeit 450 kg G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS ROLLEN N110.B80.200 Schwerlast-Bockrolle Rad-Ø 200 mm Tragfähigkeit 450 kg G
BS ROLLEN N110.B80.200 Schwerlast-Bockrolle Rad-Ø 200 mm Tragfähigkeit 450 kg G
BS ROLLEN N110.B80.200 Schwerlast-Bockrolle Rad-Ø 200 mm Tragfähigkeit 450 kg G
Artikel-Nr.:
     1955B-2000247441
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     N110.B80.200
EAN/GTIN:
     4021885076757
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Schwerlast-Bockrolle D.200mm Trgf.450kg Gum.138mm 110mm BS ROLLEN stabiles Stahlblechgehäuse, verzinkt chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Elastik-Vollgummireifen (schwarz, fest aufvulkanisiert) auf Aluminium-Radkörper · Radachse verschraubt · Kugellager · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert· Schraubloch-Ø: 11mm· Schraublochentfernung: 105 x 75mm· Material Gehäuse: Stahlblech
Weitere Informationen:
eClassID:
21079101
HerstellerNr:
N110.B80.200
Werksnummer:
3000275485
Länge netto mm:
270,00
Breite netto mm:
120,00
Höhe netto mm:
130,00
Gewicht netto Kg:
2,840000
Gewicht brutto Kg:
2,780000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Rad-Ø 200 mm Tragfähigkeit 450 kg
Produktart:
Schwerlast-Bockrolle
Ausfuehrung:
138 mm 110 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 30,99*
€ 40,62*
Lager 1955
8
1
€ 5,99*
ab € 31,13*
€ 40,66*
2 Tage
8
1
€ 5,45*
ab € 31,39*
€ 40,75*
2 Tage
8
2
Frei Haus
ab € 31,35*
€ 42,98*
4 Tage
8
1
€ 4,99*
ab € 33,43*
€ 44,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B80.200
ab € 16,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.