Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelverstellfuß Korrekt Ku.schwarz 80mm Bereich -6/+30mm HETTICH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000271150
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     70151
EAN/GTIN:
     4023149701511
Suchbegriffe:
Dekorfuß
Sockelfüsse
Sockelverstellfüsse
Küchen-Systemtechnik
Sockelfuß KorrektWeitere technische Eigenschaften:· Ø Standfläche: 80mm
Weitere Informationen:
Modell:
Korrekt
Verstellbereich:
-6/+30 mm
Farbe:
schwarz
Größe Standfläche:
80 mm
Sockelhöhe:
80 mm
Marke:
HETTICH
Material:
Kunststoff
Belastbarkeit:
450 kg
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: dekorfuß schwarz, sockelfüße, hettich sockelfuß, Möbelfuß, Sockelfuß, Sockelverstellfüße
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0296*
€ 0,0503*
24 Tage
nicht lagernd
140
Frei Haus
ab € 0,3931*
€ 0,5437*
9 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,3981*
€ 0,6112*
3 Tage
666
1
€ 6,99*
ab € 0,3862*
€ 0,7662*
Lager 1690
16 Tage
unbekannt
10
€ 5,99*
ab € 0,5249*
€ 1,0557*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,0557*
€ 1,25628
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,0556*
€ 1,25616
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,0555*
€ 1,25605
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,0554*
€ 1,25593
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7253*
€ 0,86311
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,7252*
€ 0,86299
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,7251*
€ 0,86287
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,725*
€ 0,86275
pro Stück
ab 90 Stück
€ 0,7249*
€ 0,86263
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6449*
€ 0,76743
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6249*
€ 0,74363
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5249*
€ 0,62463
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,557* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
61851
ab € 0,3862*
Ähnlich
Hettich
61852
ab € 0,4159*
Ähnlich
Hettich
9306017
ab € 0,4424*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.