Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelverstellfuß Korrekt Ku.schwarz 80mm Bereich -6/+30mm HETTICH


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3000271150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     70900109060000
EAN/GTIN:
     4023149701511
Suchbegriffe:
Dekorfuß
Sockelfüsse
Sockelverstellfüsse
Küchen-Systemtechnik
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
80x80x80 MM
Gewicht:
45 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
Korrekt
Hauptmerkmal:
Kunststoff schwarz
Ausführung:
80 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
140
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4011*
€ 0,5417*
10 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3981*
€ 0,6012*
9 Tage
329
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3862*
€ 0,7662*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,3996*
€ 0,7896*
Lager 8760
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 5,94*
€ 8,31*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 8,31*
€ 9,89
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 7,27*
€ 8,65
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 6,81*
€ 8,10
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 6,53*
€ 7,77
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 6,35*
€ 7,56
pro Kartonage
ab 2500000 Kartonagen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 200 Stück (ab € 0,0297* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
61851
ab € 0,3862*
Ähnlich
Hettich
61852
ab € 0,4159*
Ähnlich
Hettich
9306017
ab € 0,4424*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.