Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelverstellfuß Korrekt Ku.schwarz 130mm Bereich -6/+30mm HETTICH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000271152
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     61852
EAN/GTIN:
     4023149618529
Suchbegriffe:
Dekorfuß
Sockelfüsse
Sockelverstellfüsse
Küchen-Systemtechnik
Sockelfuß KorrektWeitere technische Eigenschaften:· Ø Standfläche: 80mm
Weitere Informationen:
Modell:
Korrekt
Verstellbereich:
-6/+30 mm
Farbe:
schwarz
Größe Standfläche:
80 mm
Sockelhöhe:
130 mm
Marke:
HETTICH
Material:
Kunststoff
Belastbarkeit:
450 kg
Weitere Suchbegriffe: dekorfuß schwarz, sockelfüße, hettich sockelfuß, Möbelfuß, Sockelfuß, Sockelverstellfüße
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
130
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4258*
€ 0,5865*
2 Tage
361
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4223*
€ 0,6381*
8 Tage
807
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4159*
€ 0,8359*
Lager 1498
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,4242*
€ 0,8542*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,4431*
€ 0,8931*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,8542*
€ 1,0165
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5942*
€ 0,7071
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5842*
€ 0,6952
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5342*
€ 0,6357
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5142*
€ 0,6119
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4242*
€ 0,5048
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,542* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
61851
ab € 0,3862*
Ähnlich
Hettich
9306017
ab € 0,4424*
Ähnlich
Hettich
70151
ab € 0,3862*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.