Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsklebeband PP tesapack® 4024 chamois L.66m B.50mm Rl.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-3000265544
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04024-00237-04
EAN/GTIN:
     4042448114228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
für leichte bis mittelschwere Versandschachteln · geräuscharmes Abrollen · sofortiger und sicherer Verschluss durch besonders hohe Anfangsklebkraft · hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit · Klebmasse: Acrylat · Gesamtdicke: 0,050 mm · Klebkraft: 3 N/cm · Reißkraft: 45 N/cm · Reißdehnung: 140 %Weitere technische Eigenschaften:· Klebmasse: Acrylat· Trägerart: PP-Film· Gesamtdicke: 0,052mm· Reißkraft: 45N/cm· Klebkraft: 3N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Farbe:
chamois
Marke:
TESA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mmx66lfm braun, pp-klebeband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, Klebeband, Klebebänder, Packbänder, Tesa, Verpackungsband, Verpackungsklebebänder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2702
30
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,56*
Lager 1690
2008
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 1,79*
€ 2,64*
1 Tag
2702
6
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 1,80*
€ 2,65*
5 Tage
2702
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 1,86*
€ 2,74*
7 Tage
2792
6
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 2,00*
€ 3,05*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 15,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,63*
Zubehör
k.A.
1018295
ab € 7,01*
Zubehör
k.A.
K20B 692013
ab € 9,15*
Zubehör
k.A.
1019912
ab € 11,64*
Zubehör
k.A.
1021109
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.