| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000256978 Herst.-Nr.: E31.080 EAN/GTIN: 4021885041465 |
| |
|
| | |
| Gummirad · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Material Rolle: Gummi· Befestigungsart: mit Anschraubplatte· Ausführung: ohne Feststeller· Plattenbreite: 45mm· Plattenlänge: 115mm Weitere Informationen: | | Rad-Ø: | 80 mm | Bauhöhe: | 91 mm | Tragfähigkeit: | 50 kg | Marke: | BS ROLLEN | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,58* | € 8,31* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,88* | € 8,33* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,62* | € 9,08* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,50* | € 9,15* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,62* | € 9,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|