Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torbockrolle D.80mm Trgf.50kg m.Platte Gum.BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000256978_1_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000256978_1_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000256978
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     E31.080
EAN/GTIN:
     4021885041465
Suchbegriffe:
Torbockrolle
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Gummirad · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Material Rolle: Gummi· Befestigungsart: mit Anschraubplatte· Ausführung: ohne Feststeller· Plattenbreite: 45mm· Plattenlänge: 115mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
80 mm
Bauhöhe:
91 mm
Tragfähigkeit:
50 kg
Marke:
BS ROLLEN
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirad, Vollgummirolle, gummirolle 80mm durchmesser, torbockrolle, Torbockrad, Torbockrollen, Torrollen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 5,57*
€ 8,20*
Lager 1498
15
1
€ 6,95*
ab € 5,94*
€ 8,23*
3 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 5,86*
€ 8,23*
1 Tag
15
10
Frei Haus
ab € 5,94*
€ 8,26*
5 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 6,48*
€ 9,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BS Rollen
E30.100
ab € 32,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.