| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000255818 Herst.-Nr.: 3000255818 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| bestehend aus2 x Türschließer DC 700Obenliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie · geprüft nach DIN EN 1154 · erfüllt die Anforderung nach DIN SPEC 1104 durch stark abfallendes Öffnungsmoment · mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar · max. Höhenausgleich stufenlos 14 mm · Schließkraft stufenlos einstellbar · Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar DIN links und DIN rechts verwendbar · Band- und Bandgegenseite in Normal- und KopfmontageGleitschiene G-CO-CEmit beidseitiger elektromechanischer Feststellung und integrierter mechanischer Schließfolgeregelung für 2-flügelige Türen, 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich, Überfahrbarer Feststellpunkt, stufenlos einstellbar ca. 80° - 110°, Montage auf der Bandgegenseite, Geprüft nach DIN EN 1155/1158, für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen2 x Montageplatte A 120integrierte Montageplatte für Türschließermodelle DC200/300/500/700 · entsprechend der DIN EN 1154 Beiblatt 1 oder für Türen, bei denen die Direktbefestigung nicht möglich istWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Komplettset Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß 9016 | Größe: | EN 3-6 | Anschlagrichtung: | DIN links / rechts | Feststellung: | mechanisch | Modell: | DC 700 G-CO-E | Montageart: | Normalmontage Bandgegenseite | bestehend aus: | DC 700 EN 3-6, Gleitschiene G-CO-CE, Montageplatte A120 | Marke: | ASSA ABLOY | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 657,76* | € 735,22* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 659,68* | € 737,64* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 661,27* | € 738,30* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 687,79* | € 773,20* | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 723,51* | € 813,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|