| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000255595 Herst.-Nr.: 3000255595 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| bestehend aus2 x Türschließer DC 700Obenliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie · geprüft nach DIN EN 1154 · erfüllt die Anforderung nach DIN SPEC 1104 durch stark abfallendes Öffnungsmoment · mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar · max. Höhenausgleich stufenlos 14 mm · Schließkraft stufenlos einstellbar · Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar DIN links und DIN rechts verwendbar · Band- und Bandgegenseite in Normal- und KopfmontageGleitschiene G-CO-CSfür DC 700 · Gleitschiene mit beidseitiger elektromechanischer Feststellung, Rauchschalter und integriertem Netzteil 230 V AC · für 2-flügelige Türen, für Feuer- und Rauchschutztüren mit einem Bandabstand von 1430 mm - 2500 mm · DIBt-Zulassung Z-6.5-2166 als Feststellanlage mit verschiedenen Rauchmeldesystemen, Normalmontage Bandgegenseite · DIN links und DIN rechts verwendbar2 x Montageplatte A 120integrierte Montageplatte für Türschließermodelle DC200/300/500/700 · entsprechend der DIN EN 1154 Beiblatt 1 oder für Türen, bei denen die Direktbefestigung nicht möglich istWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Komplettset Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Größe: | EN 3-6 | Anschlagrichtung: | DIN links / rechts | Feststellung: | elektromechanisch | Modell: | DC 700 G-CO-CS | Montageart: | Normalmontage Bandgegenseite | bestehend aus: | DC 700 EN 3-6, Gleitschiene G-CO-CS, Montageplatte A120 | Marke: | ASSA ABLOY | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 922,57* | € 997,27* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 925,18* | € 998,23* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 928,51* | € 1.002,77* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 960,75* | € 1.049,95* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.077,25* | € 1.154,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|