| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000255589 Herst.-Nr.: 4010 2000 33 EAN/GTIN: 4016753149121 |
| |
|
| | |
| neutrales Design für alle baulichen Voraussetzungen · alle Kanten gerundet · für Vierkantstangen · Getriebekasten aus Stahl 1,5 mm tiefgezogen, galvanisch verzinkt · stabile GetriebeteileWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 32,5mm· Anschlagrichtung: DIN links / rechts· Höhe: 39mm Weitere Informationen: | | für Stange: | 10 mm | Schlaufenanzahl: | 2 | Material: | Stahl | Oberfläche: | hell verzinkt | Marke: | DENI | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,14* | € 14,15* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,65* | € 14,21* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,02* | € 14,57* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 11,18* | € 14,73* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 12,53* | € 16,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|