Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten Daily 5861 Si H.305mm B.225mm T.75mm silber STA DIN B5 BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000253455
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     DAILY 5861 SI
EAN/GTIN:
     4003482610602
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
burg wächter briefkasten silber
briefkasten burg wächter
Kompakter Außenbriefkasten mit Schrägdach · verzinkt und strukturlackiert: weiß oder schwarz · Einwurf Format DIN B5Weitere technische Eigenschaften:· Rückschlitz: ohne
Weitere Informationen:
Modell:
Daily 5861 Si
Farbe:
silber
Höhe:
305 mm
Breite:
225 mm
Tiefe:
75 mm
Einwurfklappe:
DIN B5
Material:
Stahl
Einwurf:
190 x 30 mm
Marke:
BURG-WÄCHTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: briefkasten, Briefkästen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 25,25*
€ 34,94*
2 Tage
4
1
€ 5,50*
ab € 26,62*
€ 35,11*
1
€ 4,00*
ab € 26,98*
€ 35,42*
Lager 1690
3
1
€ 5,99*
ab € 27,62*
€ 36,25*
4 Tage
4
1
€ 4,99*
ab € 28,45*
€ 37,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 7 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
DAILY 5861 E
ab € 25,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.