Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panik-RR-Einsteckschl.B 1910 B DIN L/R 24/270/35/92/9mm Kl 5 ktg.BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000252688
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-19100-00-U-8
EAN/GTIN:
     4015540792779
Suchbegriffe:
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Fluchttürtreibriegel
Panik-Einsteckschloss
Umschaltfunktion B · für einflügelige Rahmentüren · durch umlegbaren Fallenriegel DIN links und rechts verwendbar · einwärts/auswärts umstellbar · selbstverriegelnder Fallenriegel verriegelt standardmäßig auf 20 mm · zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren) · geteilte Nuss · Stulp Edelstahl matt · Entfernung 92 mm · 9 mm Vierkant · Stulplänge 270 mmWeitere technische Eigenschaften:· Riegel: vernickelt· Hinterdornmaß: 15mm· Drückernuss: zweiteilig· Norm: DIN 18250· Schlosskasten: oben und unten geschlossen· Schlossriegel: 1-tourig· Riegelausschluss: 20mm
Weitere Informationen:
Stulpbreite:
24 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Stulpausführung:
käntig
Dornmaß:
35 mm
Stulp:
Edelstahl
Stulplänge:
270 mm
Panik-Funktion:
B
Wechsel:
ohne Wechsel
Lochung:
PZ
Klasse:
5
Entfernung:
92 mm
Vierkant:
9 mm
Marke:
BKS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 162,46*
€ 214,24*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 180,78*
€ 215,29*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 182,10*
€ 216,28*
Lager 1690
1
Frei Haus
ab € 190,24*
€ 224,69*
5 Tage
1
€ 5,99*
ab € 192,97*
€ 231,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,69*
€ 267,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,95*
€ 264,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 221,94*
€ 264,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 221,93*
€ 264,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,81*
€ 247,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 207,80*
€ 247,28
pro Stück
ab 7 Stück
€ 207,78*
€ 247,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 207,77*
€ 247,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 207,76*
€ 247,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,14*
€ 242,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,24*
€ 226,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B-18260-02-U-8
ab € 101,52*
Ähnlich
BKS
B-18260-03-U-8
ab € 111,91*
Ähnlich
BKS
B-19100-01-U-8
ab € 161,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.