Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panik-RR-Einsteckschl.B 1910 B DIN L/R 24/270/40/92/9mm Kl 5 ktg.BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000252688_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000252688_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3000252689
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-19100-01-U-8
EAN/GTIN:
     4015540792786
Suchbegriffe:
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Fluchttürtreibriegel
Panik-Einsteckschloss
Umschaltfunktion B · für einflügelige Rahmentüren · durch umlegbaren Fallenriegel DIN links und rechts verwendbar · einwärts/auswärts umstellbar · selbstverriegelnder Fallenriegel verriegelt standardmäßig auf 20 mm · zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren) · geteilte Nuss · Stulp Edelstahl matt · Entfernung 92 mm · 9 mm Vierkant · Stulplänge 270 mm Weitere technische Eigenschaften: · Riegel: vernickelt · Hinterdornmaß: 15mm · Drückernuss: zweiteilig · Norm: DIN 18250 · Schlosskasten: oben und unten geschlossen · Schlossriegel: 1-tourig · Riegelausschluss: 20mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,59*
€ 215,23*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,48*
€ 217,65*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,76*
€ 218,29*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,92*
€ 225,50*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 223,84*
€ 276,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,14*
€ 328,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,04*
€ 323,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,81*
€ 307,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,49*
€ 286,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,84*
€ 266,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B-18260-02-U-8
ab € 91,46*
Ähnlich
BKS
B-18260-03-U-8
ab € 103,41*
Ähnlich
BKS
B-19100-00-U-8
ab € 162,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.