Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profildoppelzylinder C 73 N 45/55mm NuG beids.Anz.Schlü.3 versch.-schl.ABUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000251886
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     7640
EAN/GTIN:
     4003318076404
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
Gitterrostsicherung
doppelzylinder 45/55
Not- und Gefahrenfunktion beideitig · gefertigt nach DIN EN 1303 Klasse 3 und DIN 18252 Klasse P 2 · Messing matt vernickelt · Pilzkopf Gegenstifte für einen wirksamen Picking- und Manipulations-Widerstand · lange Lebensdauer durch hochwertige Materialien · Stiftlochbohrungen von unten sichtbar verschlossen · mit je 3 Schlüsseln und Stulpschraube 5 x 80 mm · im EinzelkartonWeitere technische Eigenschaften:· Material: Messing· Norm: DIN 18252
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Länge A:
45 mm
Länge B:
55 mm
Oberfläche:
vernickelt
Not- und Gefahrenfunktion:
beidseitig
Anzahl Schlüssel:
3
Schlüsselausführung:
Standard
Anzahl Stiftzuhaltungen:
5
Marke:
ABUS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: doppelzylinder, doppelzylinder abus, Doppelprofilzylinder, Profilzylinder, Schließzylinder, Zylinder
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
23
1
€ 5,99*
ab € 12,00*
€ 16,26*
2 Tage
31
1
€ 5,45*
ab € 12,15*
€ 16,34*
3 Tage
14
1
€ 8,50*
ab € 12,50*
€ 16,73*
2 Tage
31
5
Frei Haus
ab € 12,20*
€ 17,08*
14 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 14,91*
€ 18,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABUS
49972
ab € 9,76*
Ähnlich
ABUS
7637
ab € 11,27*
Ähnlich
ABUS
4989
ab € 10,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.