Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS 49972 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS 49972 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss
ABUS 49972 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss
ABUS 49972 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss
ABUS 49972 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss
ABUS 49972 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62642907
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     49972
EAN/GTIN:
     4003318499722
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
Bügelschloss
Hangschloss
Unser Vorhangschloss 70AL aus Aluminium mit einer farblichen Kunststoffummantelung empfehlen wir für unterschiedliche Einsatzzwecke.

Mit dem robusten Vorhangschloss 70AL sichern Sie Gegenstände von mittlerem Wert bzw. bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko in unterschiedlichen Einsatzbereichen. Signal Yellow empfehlen wir auf Baustellen bzw. im Baugewerbe, Outdoor Green in Wald, Garten und bei der Forstarbeit, Orange überall dort, wo Sie besondere Aufmerksamkeit erzeugen möchten und Silver eignet sich sehr gut im Umfeld von Maschinen und Gebäuden. Das 70AL besteht aus einem gekapselten Aluminium-Schlosskörper, der mittels spezieller Schutzkappe und Drainage-Kanälen das Schloss vor dem Eindringen von Dreck und Spritzwasser schützt. Das Innenleben ist aus rostfreien Materialien gefertigt. Der Stahlbügel und der Schlosskörper sind mit Kunststoff ummantelt. Das schont alle Oberflächen, an die das 70AL stoßen könnte.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
55 mm
Korpustiefe
28 mm
Höhe
73 mm
Schäkeldurchmesser
8 mm
Durchgangshöhe
25 mm
Horizontaler Abstand (max.)
20 mm
Gewicht
165 g
Lieferumfang
Anzahl an beigefügten Steckschlössern
1 Stück(e)
Vorhängeschloss enthalten
Ja
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Schlüsseltyp
Schließanlage
Beste Verwendung
Pforte
Produktfarbe
Grün
Korpusmaterial
Aluminium
Schäkelmaterial
Gehärteter Stahl
Schäkel Form
U-förmig
Wetterfestigkeit
Ja
Korrosionsbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABUS
7637
ab € 11,38*
Ähnlich
ABUS
4989
ab € 10,42*
Ähnlich
ABUS
7640
ab € 12,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.