Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panik-Einsteckschloss 1201 Fkt.D rd 24/65/72/9mm DIN R verz.BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3000251593
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-12010-72-R-2
EAN/GTIN:
     4015540964541
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Feuerschutztür-Einsteckschloss
Feuerschutztürschloss
Panik-Durchgangsfunktion D · für auswärts öffnende einflügelige Holz- oder Stahltüren · in Kombination mit geprüften Beschlägen nach EN 179 (Notausgänge) und nach EN 1125 (Paniktüren) zugelassen · Feuerschutzeignung nach DIN 18250 + DIN 4102 + DIN EN 1634 · zweitourig · 2-teilige Nuss · vorgerichtet für Profilzylinder · Falle und Riegel aus Stahl · Entfernung 72 mm · Vierkant 9 mm · Stulplänge 235 mm · allseitig geschlossener SchlosskastenWeitere technische Eigenschaften:· Riegel: Stahl· Norm: DIN 18250· Schlosskasten: allseitig geschlossen· Riegelausschluss: 20mm· Falle: Stahl
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN rechts
Stulpbreite:
24 mm
Dornmaß:
65 mm
Stulp:
verzinkt
Entfernung:
72 mm
Vierkant:
9 mm
Panik-Funktion:
D
Stulpausführung:
abgerundet
Stulplänge:
235 mm
Drückernuss:
geteilt
Lochung:
PZ
Schlossriegel:
2-tourig
passend für:
1-flg. Holz-/Stahltüren
Marke:
BKS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stahltür-Einsteckschloss, Stahltürschloss, Anti-Panik-Schloss, Fluchttürschloss, Fluchttürtreibriegel, Panik-Einsteckschloss, Panikschloss, Paniktürschloss, panik-einsteckschloss bks din r, anti-panik schloß, bks fluchttürschloß, Automatikschloss, Automatikschlösser, Panik-Einsteckschlösser, Panik-FH-Einsteckschlösser, Panikschlösser
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
33
1
€ 5,99*
ab € 29,97*
€ 39,18*
1 Tag
31
1
€ 5,59*
ab € 30,22*
€ 39,22*
1 Tag
44
1
€ 5,50*
ab € 30,28*
€ 39,43*
3 Tage
44
1
€ 4,99*
ab € 31,13*
€ 40,27*
5 Tage
44
1
€ 5,99*
ab € 31,45*
€ 41,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 7 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B-12010-42-R-8
ab € 28,42*
Ähnlich
BKS
B-12010-74-R-8
ab € 29,75*
Ähnlich
BKS
B-12010-01-L-8
ab € 39,90*
Ähnlich
BKS
B-12010-01-R-8
ab € 34,77*
Ähnlich
BKS
B-12010-05-L-8
ab € 26,16*
Ähnlich
BKS
B-12010-05-R-8
ab € 26,18*
Ähnlich
BKS
B-12010-21-L-8
ab € 26,16*
Ähnlich
BKS
B-12010-20-L-2
ab € 22,00*
Ähnlich
BKS
B-12010-21-R-8
ab € 26,14*
Ähnlich
BKS
B-12010-20-R-2
ab € 22,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.