Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haustür-Einsteckschloss 0024 PZW 22/80/92/10mm DIN L silber ktg.BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3000251580
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-00240-16-L-1
EAN/GTIN:
     4015540774270
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Haustür Einsteckschloss
Haustürschloss
PZW Ausführung · allseitig geschlossener Schlosskasten · 2-tourig · mit Wechsel · Stulp silber · Stulplänge 280 mm · Entfernung 92 mm · Vierkant 10 mm · Falle und Riegel aus Zinkdruckguss · ohne SchließblechWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: ohne Schließblech· Schlosskasten: allseitig geschlossen· Schlossriegel: 2-tourig· Riegelausschluss: 20mm
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links
Stulpbreite:
22 mm
Dornmaß:
80 mm
Stulpausführung:
käntig
Stulp:
silber
Falleneigenschaft:
Standard-Falle
Riegel:
Metall
Stulplänge:
280 mm
Wechsel:
mit Wechsel
Norm:
18251
Lochung:
PZW
passend für:
Falztür
Entfernung:
92 mm
Vierkant:
10 mm
Marke:
BKS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: einsteck-riegelschloss din l, einsteck riegelschloss, bks haustürschlösser, Einsteckschloss, Einsteckschlösser, Haustür-Einsteckschloss, Haustür-Einsteckschlösser
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
2
1
€ 5,99*
ab € 27,30*
€ 36,05*
1 Tag
3
1
€ 5,59*
ab € 27,48*
€ 36,24*
1 Tag
3
1
€ 5,50*
ab € 28,86*
€ 38,17*
1 Tag
3
2
Frei Haus
ab € 29,08*
€ 40,78*
5 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 32,87*
€ 43,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 7 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B-00240-10-L-1
ab € 14,91*
Ähnlich
BKS
B-00240-10-R-1
ab € 14,94*
Ähnlich
BKS
B-00240-12-L-1
ab € 22,60*
Ähnlich
BKS
B-00240-12-R-1
ab € 22,61*
Ähnlich
BKS
B-00240-14-L-1
ab € 12,22*
Ähnlich
BKS
B-00240-14-R-1
ab € 12,24*
Ähnlich
BKS
B-00240-16-R-1
ab € 24,80*
Ähnlich
BKS
B-00240-34-L-1
ab € 16,81*
Ähnlich
BKS
B-00240-34-R-1
ab € 15,68*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2801 5L/101G VRN
ab € 8,00*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2801 5R/102G
ab € 8,03*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2806 5L/101G
ab € 7,99*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2806 5L/102G
ab € 8,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.