Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosskasten 140U DIN L/R Maß A30xB94xC172mm Dornm.60mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3000251253
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     14316
EAN/GTIN:
     4020772014315
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Schlosskasten
amf schlosskasten
mit verzinktem Schloss (142U) · blank · links und rechts verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf · vorgerichtet für Profilzylinder oder BB (mit Nachrüstsatz) · mit Wechsel · Riegel aus Zink-Druckguss · Dornmaß 60 mm · Entfernung 72 m · Vierkant 8 mm · 2-tourig · Falle 3 mm vorstehend · Zubehör:· 2 Drückerrosetten 18 mm· 4 Schrauben, Edelstahl rostfreiWeitere technische Eigenschaften:· Maß B: 94mm· Maß C: 172mm· Maß A: 30mm· Vierkant: 8mm
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Dornmaß:
60 mm
Lochung:
PZ
Tiefe:
94 mm
Entfernung:
72 mm
Marke:
AMF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schlosskasten, Flachschließblech, Lappenschliessblech, Schlosskästen, Schlosskasten-Beschläge, Winkelschließblech
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
86
1
€ 4,95*
ab € 21,92*
€ 30,49*
Lager 1690
30
1
€ 5,99*
ab € 23,10*
€ 30,57*
5 Tage
40
1
€ 5,99*
ab € 23,61*
€ 31,46*
3 Tage
40
1
€ 4,99*
ab € 25,22*
€ 33,45*
1 Tag
40
1
€ 5,50*
ab € 26,04*
€ 34,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 7 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.