Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

140U-30ZW Schlosskasten, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
140U-30ZW Schlosskasten, blank
140U-30ZW Schlosskasten, blank
140U-30ZW Schlosskasten, blank
140U-30ZW Schlosskasten, blank
140U-30ZW Schlosskasten, blank
140U-30ZW Schlosskasten, blank
140U-30ZW Schlosskasten, blank
Artikel-Nr.:
     C5671-14316
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     14316
EAN/GTIN:
     4020772014315
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Schlosskasten
amf schlosskasten
Schlosskasten, blank
mit verzinktem Schloss Nr. 142U-**. Rechts und links verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf. Wahlweise vorgerichtet für Profilzylinder (PZ), Schweizer Rundzylinder (RZ) oder für Buntbart-Nachrüstsatz. Mit Wechsel.
Riegel aus Zink-Druckguss.
Inkl. Drückerrosetten-Satz Nr. 494.
- Dorn 60 mm
- Tour 2-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung PZ 72 mm
- Entfernung RZ 74 mm
- Falle vorstehend 3 mm
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
30 mm
Schließung:
PZW
B:
94,0 mm
C:
172 mm
D:
72 mm
E:
24,0 mm
F:
33,5 mm
Materialdicke:
2,5 mm
Gewicht:
1550 g
Weitere Suchbegriffe: schlosskasten, 140u-30zw, 140u, 30zw, blank
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.