Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 116 50 Z5 GL Schl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylindervorhangschloss 116 50 Z5 GL Schl
Zylindervorhangschloss 116 50 Z5 GL Schl
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1616214
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     116 50 Z5 GL
EAN/GTIN:
     4003482443521
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
massiver Messingkörper · Bügel stahlhart · doppelt verriegelt · Präzisions-Schließwerk mit 2 Schlüsseln · hohe Anzahl verschiedener Schließungen · Innenwerk rostfrei · millionenfach bewährte Qualität · Hergestellt in Deutschland
Weitere Informationen:
Ausführung:
gleichschließend Z5
Schlosskörperbreite:
50 mm
Bügelstärke:
8,0 mm
Bügelweite:
28 mm
Bügelhöhe:
27 mm
Gesamthöhe:
50 mm
Material:
Messing
Modell:
116 50 Z5 GL
Marke:
BURG-WÄCHTER
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, burg wächter messing vorhangschloss, messing bügelschloss, bügelschloss burgwächter, Zylinder-Vorhangschloss, Zylindervorhangschlösser, Vorhangschlösser, 3000250417
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
128
1
€ 4,95*
ab € 14,27*
€ 21,45*
5 Tage
98
1
€ 5,99*
ab € 15,75*
€ 21,55*
1 Tag
128
1
€ 5,50*
ab € 16,29*
€ 21,93*
1 Tag
69
1
€ 5,59*
ab € 16,43*
€ 22,21*
3 Tage
98
1
€ 4,99*
ab € 17,07*
€ 23,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
500 40
ab € 2,70*
Ähnlich
Burg-Wächter
500 50
ab € 4,31*
Ähnlich
Burg-Wächter
116 40 Z5 GL
ab € 10,77*
Ähnlich
k.A.
500 30
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.