Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodentürpuffer 625B 90 D.85mm H.22,5mm Ku.90 tiefschwarz ma Dübelmontage HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000207685
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     625B 90
EAN/GTIN:
     4014885541530
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
aus Polyamid · Durchmesser 85 mm · 22,5 mm hoch · mit Verdrehsicherung und gefedertem, schwarzem elastischen Puffer · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · Edition matt
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
90 tiefschwarz matt
Ø:
85 mm
Höhe:
22,5 mm
Modell:
625B 90
Befestigungsart:
Dübelmontage
Ergänzung:
verdeckte Verschraubung
Marke:
HEWI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Türpuffer Boden, nylondübel, Puffer, Türpuffer, Türstopper
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
4
1
€ 5,99*
ab € 23,31*
€ 31,63*
1 Tag
5
1
€ 5,59*
ab € 23,44*
€ 31,80*
1 Tag
6
1
€ 5,50*
ab € 23,50*
€ 31,86*
6 Tage
742
1
€ 6,99*
ab € 23,66*
€ 32,17*
5 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 24,79*
€ 33,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 7 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
615B 90
ab € 19,00*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
615B 92
ab € 18,88*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
615B 99
ab € 18,96*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
625B 92
ab € 23,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.