Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodentürpuffer 625B 90 D.85mm H.22,5mm Ku.90 tiefschwarz ma Dübelmontage HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000207685_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000207685_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000207685
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     625B 90
EAN/GTIN:
     4014885541530
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
aus Polyamid · Durchmesser 85 mm · 22,5 mm hoch · mit Verdrehsicherung und gefedertem, schwarzem elastischen Puffer · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · Edition matt
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
90 tiefschwarz matt
Ø:
85 mm
Höhe:
22,5 mm
Modell:
625B 90
Befestigungsart:
Dübelmontage
Ergänzung:
verdeckte Verschraubung
Marke:
HEWI
Weitere Suchbegriffe: Türpuffer Boden, nylondübel, Puffer, Türpuffer, Türstopper
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 23,22*
€ 31,70*
2 Tage
5
1
€ 5,59*
ab € 23,53*
€ 31,86*
Lager 1498
6
1
€ 5,50*
ab € 23,57*
€ 31,93*
7 Tage
742
1
€ 6,99*
ab € 23,81*
€ 32,25*
6 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 24,77*
€ 33,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
615B 90
ab € 18,88*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
615B 92
ab € 19,00*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
615B 99
ab € 18,83*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
625B 92
ab € 23,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.