Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sturzfutterw.f.Gleitsch.G-N weiß 9016 DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000207156
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     64430011
EAN/GTIN:
     4021226303023
Suchbegriffe:
Sturzfutterwinkel
sturzfutterwinkel
zu Gleitschiene G-N · zur Anbringung der Gleitschiene an Türrahmen mit tiefem Sturz bei Montage auf der Bandgegenseite
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß 9016
Länge:
442 mm
Tiefe:
32 mm
Höhe:
25 mm
passend für:
Gleitschiene G-N
Marke:
DORMAKABA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Befestigungswinkel, Montagewinkel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,25*
€ 32,50*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 24,71*
€ 32,65*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 25,70*
€ 33,98*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 25,45*
€ 34,15*
20 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 24,79*
€ 35,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 7 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
dormakaba
64010001
ab € 23,76*
Sonstiges
dormakaba
64010010
ab € 25,98*
Sonstiges
dormakaba
64010011
ab € 24,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.