Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RMZ RMZ Contur Design weiß 9016 Sturzmontage DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3000207136
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     64800011
EAN/GTIN:
     4021226302002
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
RWA Zentrale
versorgt angeschlossene Feststellvorrichtung mit 24 V Gleichstrom und schaltet diese im Alarmfall oder bei Stromausfall stromlos (Auslösung) · die Rückstellung erfolgt automatisch, kann aber auf Hand-Reset umgestellt werden · Anschlussmöglichkeiten für weitere Melder sowie für eine externe Handauslösung und ein potenzialfreier Wechselkontakt stehen ebenfalls zur Verfügung · die Rauchmeldezentrale ist in der Ausführung RMZ mit stabilisiertem Netzteil ausgestattetWeitere technische Eigenschaften:· Raucherkennung: Streulichtprinzip
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß 9016
Melderhöhe:
30 mm
Schutzart:
IP 30
Ausgangsspannung:
24 V
Umgebungstemperatur max.:
40 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Meldertiefe:
34 mm
Potentialfreier Wechselkontakt:
24 V AC/DC
Leistungsaufnahme interner Melder:
1,2 W
Melderlänge:
378 mm
Gesamtanschlussleistung:
9,8 W
Rückstellung:
automatisch / Hand-Reset
Eingangsspannung:
230 V
Funktion:
Rauchmelder
Montageart:
Sturzmontage
Stromaufnahme:
75 mA
Betriebsspannung:
24 V
Marke:
DORMAKABA
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rauchabzugzentrale, Rauchmeldeanlage, türschließer weiß, obentürschließer, türschließer dormakaba, Rauchmeldezentralen, Rauchschaltzentrale, RMA, RMZ, RSZ, RSZA
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 387,88*
€ 463,74*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 410,21*
€ 466,98*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 410,12*
€ 467,41*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 413,08*
€ 469,45*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 437,80*
€ 498,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,98*
€ 555,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,47*
€ 542,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 455,46*
€ 542,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 455,45*
€ 541,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,03*
€ 515,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 433,02*
€ 515,29
pro Stück
ab 7 Stück
€ 433,01*
€ 515,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 433,00*
€ 515,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 432,99*
€ 515,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,55*
€ 504,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,21*
€ 488,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.