Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Symbol Barrierefrei 801.91.030 PA Farb-Nr.90 B.135mm H.150mm S.3mm HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000206399
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.91.030 90
EAN/GTIN:
     4014884678992
Suchbegriffe:
Rollstuhl
rollstuhl
selbstklebend · leicht zu reinigen · 150 mm hoch, 135 mm breit, 3 mm dick · aus hochwertigem Polyamid in den HEWI FarbenArtikel: HEWI 801.91.030Weitere technische Eigenschaften:· Breite: 135mm· Stärke: 3mm
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid
Oberfläche:
90 tiefschwarz
Farb-Nr.:
90
Ausführung:
tiefschwarz
Höhe:
150 mm
Modell:
801.91.030
Bauform:
Barrierefrei
Marke:
HEWI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Piktogramm, Symbole, Toilettenschild, WC-Schild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,61*
€ 15,36*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 10,93*
€ 16,42*
1
€ 5,95*
ab € 11,55*
€ 16,50*
23 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 12,17*
€ 16,77*
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 18,27*
€ 25,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 7 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.