Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Symbol Barrierefrei 801.91.030 PA Farb-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbol Barrierefrei 801.91.030 PA Farb-N
Symbol Barrierefrei 801.91.030 PA Farb-N
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1243109
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.91.030 90
EAN/GTIN:
     4014884678992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollstuhl
rollstuhl
selbstklebend · leicht zu reinigen · 150 mm hoch, 135 mm breit, 3 mm dick · aus hochwertigem Polyamid in den HEWI FarbenArtikel: HEWI 801.91.030Weitere technische Eigenschaften:· Breite: 135mm· Stärke: 3mm
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid
Oberfläche:
90 tiefschwarz
Farb-Nr.:
90
Ausführung:
tiefschwarz
Höhe:
150 mm
Modell:
801.91.030
Bauform:
Barrierefrei
Marke:
HEWI
Weitere Suchbegriffe: Symbole, Toilettenschild, WC-Schild, Piktogramm, 3000206399
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,59*
€ 15,29*
Lager 4757
1
1
€ 4,95*
ab € 10,90*
€ 16,34*
1
€ 5,95*
ab € 11,47*
€ 16,41*
24 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 12,22*
€ 16,64*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 12,00*
€ 16,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.