Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandtürpuffer 611.60 Ku.90 tiefschwarz L.60mm HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000205907
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     611.60 90
EAN/GTIN:
     4014884330883
Suchbegriffe:
Bummsi
Bummsinchen
Bumsinchen
Eckenbumms
aus Polyamid · Durchmesser 40 mm · 60 mm lang · mit gefedertem schwarzem elastischen Puffer · diebstahlgeschützt durch verdeckte VerschraubungWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungsart: Dübelmontage· Ergänzung: verdeckte Verschraubung
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
90 tiefschwarz
Ø:
40 mm
Länge:
60 mm
Form:
rund
Farb-Nr.:
90
Modell:
611.60
Marke:
HEWI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,11*
€ 28,35*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 20,56*
€ 28,49*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 21,06*
€ 29,15*
7 Tage
846
1
€ 6,99*
ab € 21,12*
€ 29,26*
19 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 20,69*
€ 29,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 7 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.