Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandtürpuffer 611.30 Ku.99 reinweiß L.30mm HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000205896
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     611.30 99
EAN/GTIN:
     4014884330609
Suchbegriffe:
Bummsi
Bummsinchen
Bumsinchen
Eckenbumms
aus Polyamid · Durchmesser 40 mm · 30 mm lang · mit gefedertem schwarzem elastischen Puffer · diebstahlgeschützt durch verdeckte VerschraubungWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungsart: Dübelmontage· Ergänzung: verdeckte Verschraubung
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
99 reinweiß
Ø:
40 mm
Länge:
30 mm
Form:
rund
Farb-Nr.:
99
Modell:
611.30
Marke:
HEWI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 15,66*
€ 23,08*
Lager 1690
6
1
€ 5,99*
ab € 16,94*
€ 23,27*
2 Tage
8
1
€ 5,50*
ab € 17,03*
€ 23,33*
8 Tage
848
1
€ 6,99*
ab € 17,15*
€ 23,56*
6 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 17,97*
€ 24,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 7 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.