Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandtürpuffer 611.30 Ku.97 lichtgrau L.30mm HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000205895
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     611.30 97
EAN/GTIN:
     4014884723050
Suchbegriffe:
Bummsi
Bummsinchen
Bumsinchen
Eckenbumms
aus Polyamid · Durchmesser 40 mm · 30 mm lang · mit gefedertem schwarzem elastischen Puffer · diebstahlgeschützt durch verdeckte VerschraubungWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungsart: Dübelmontage· Ergänzung: verdeckte Verschraubung
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
97 lichtgrau
Ø:
40 mm
Länge:
30 mm
Form:
rund
Farb-Nr.:
97
Modell:
611.30
Marke:
HEWI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,69*
€ 23,55*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 17,06*
€ 23,72*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 17,19*
€ 23,90*
7 Tage
793
1
€ 6,99*
ab € 17,34*
€ 24,00*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,96*
€ 25,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 7 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.